曜日別特売
10448031 エチジウムブロマイド廃棄物削減システム GVS 56904874

エチジウムブロマイド廃棄物削減システム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(6個)
内容量1箱(6個)注文コード56904874品番10448031
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

活性炭のマトリックスにより最大10Lのゲル染色溶液から有害なエチジウムブロマイドを99.9%以上除去。

用途
エチジウムブロマイド廃棄物削減
容量(mL)
リザーバー:500
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
吸着剤
活性炭マトリックス
処理量(L)
最大:10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする