1221004 トラックエッチドメンブレン GVS 56906554

トラックエッチドメンブレン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は直径・内容量など69種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(30枚)
直径(mm)
膜:90
注文コード
56906554
品番
1221004
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
用途
トラックエッチドメンブレン
素材
ポリカーボネート
仕様
孔径(μm):5
直径(mm)
膜:90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする