※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の ビーカー/計量カップ/コップ
希釈カップ H-30 50入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
57038014
品番
210003
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途
医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)
材質
強化硬質硝子製
色
無色
容量(mL)
30
外径×高さH(Φmm×mm)
33×68
肉厚(mm)
1.2
質量(g/本)
21.2
底形状
平底
口形状
直口
内径(mm)
30.6
オートクレーブの可否
可