※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード57041128
品番AD5715
参考基準価格(税別)¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー
非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全
手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能
ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適
防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能
3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能
ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ
ブザー鳴動時間の設定が可能
3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)
LEDランプのオン/オフの設定が可能
マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
触れずにタイマーをスタート・ストップ。手洗い時間の目安におすすめ。3ステップタイマー機能付き