IA708C

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57042153 品番0808R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

CentreCOM IA708Cは、10BASE-T/100BASE-TXポートを8ポート装備した産業用アンマネージドスイッチです。
産業用製品に要求される各種工業規格に準拠し、-10〜70℃での動作温度を保証しているため、過酷な環境でも安心してご利用いただけます。
また、ポート、LED、電源部を前面に集約することで、DINレール取り付け後の作業性を確保しています。

仕様汚損度2 質量(g)510 ポート数8 適合規格EMI規格(VCCIクラスA、EN55022 Class A)、安全規格(UL508)、EMS規格(IEC61000-4-2、IEC61000-4-3、IEC61000-4-4、IEC61000-4-5、IEC61000-4-6、IEC61000-4-8)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×100×130 保管温湿度範囲温度:-20〜70℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃)-10〜70 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする