※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-SPFXBD-LC-15

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57042433 品番0625R
参考基準価格(税別)¥183,700 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

AT-SPFXシリーズは、アライドテレシス社製品のネットワーク製品に装着してアップリンク/ダウンリンクポートとして使用するためのSFPモジュールです。
光ファイバーケーブルのタイプ、心数、伝送距離によりハードウェア製品のSFPスロットにどのような組み合わせでも装着できるため、ネットワークの柔軟な構成・拡張ができます。

仕様送信光レベル:-14〜-8dBm、受信光レベル:-31〜-3dBm 寸法MSA準拠による ポート数1 適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950) 波長(nm)中心波長:1550 保管温湿度範囲温度:-40〜85℃、湿度:85%以下(結露なきこと) ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル 動作温度(℃)0〜55 動作湿度(%)85以下(結露なきこと) 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートLCコネクタ(100BASE-BX) 伝送距離15km 許容損失(dB)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする