※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-SP10ZR80/I

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57042564 品番3444R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

本製品は、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、10ギガビット・イーサネットを提供します。
AT-SP10ZR80/I(RoHS対応)は、シングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長80kmの10ギガビットイーサネット通信を行うSFP+モジュールです。

仕様送信光レベル:0〜5dBm、受信光レベル:-24〜-8dBm 寸法SFF-8432による ポート数1 適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 波長(nm)中心波長:1550 保管温湿度範囲温度:-40〜85℃、湿度:5〜85%(結露なきこと) ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル 動作温度(℃)-40〜85 動作湿度(%)5〜85(結露なきこと) 通信速度10.3125Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2連LCコネクタ(10Gbps光) 伝送距離80km 許容損失(dB)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする