DTS100-190M タイトカップスリム DTS100-190M 50入 蓋無 北原産業 57043307

タイトカップスリム DTS100-190M 50入 蓋無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード57043307品番DTS100-190M
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。

材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)182使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)100.5×42.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする