北原産業
北原産業の ガラス・樹脂・金属容器
北原産業の ディスポ容器
トレー ディスポ角型 279-1a 100枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57043456
品番
279-1a
参考基準価格(税別)
¥2,693
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
使い捨てタイプのPPトレー
材質
PP(電子レンジ対応)
質量(g)
4.6
使用温度範囲(℃)
+60〜0
外形寸法(mm)
167×113×37
内形寸法(mm)
160×105