Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57047674 品番 JL-24-4K-SG BS60
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一般的な室内用レバーハンドルセットです。

材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様トイレ用(ツマミカギ) セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書 サテンゴールド ハンドルNO.24 仕上メッキ+電着クリアー 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)29〜45 バックセット(mm)B/S60

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57047656
2021-12-03
用途:
ドアノブ取替
その他業種

品質、質感も価格相応。レバーも重くなく普通の力で押し下げられ、普段頻繁に使うドアレバーとして何も問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする