Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57047814 品番 JL-20-1M-TSG BS60
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

一般的な室内用レバーハンドルセットです。

材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 サテンゴールド ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29〜45 バックセット(mm)B/S60

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
ドアのレバー交換
製造業

従来使用していたドアレバーが壊れたが、同じものは製造中止になっているため、本製品を選択した。
従来の物はストレート形状であるのに対して、立体的な造形であることから、高級感が増したように思う。
ただし、従来のものに比べ私が購入したブラウンは金属のひきめが目立たない感じがする。
これは好みの問題かもしれない。
交換作業自体は簡単だった。

2025-10-02
用途:
古いノブからの交換
株式会社NAO 様 (建設業・工事業)

設置に特に問題なし。
レバーハンドルのバネが若干強く感じる

2025-04-04
用途:
通路ドア

施工もしやすかったし問題もありませんでした。見た目も良いです。

対象商品:
57047814
2024-03-21
用途:
交換に

握力低下のため握り玉タイプからレバータイプへ交換。川口技研のこの丸座空錠タイプは取付自体は簡単でした。
自分の場合は、もとのドアノブがSHOWA製だったので交換したこちらをナット留めすることになりましたが、それでも普通に使えるので良とします。

対象商品:
57047805
2024-05-22
用途:
ドアノブの交換
不動産業

マンションのドア交換ど購入しました。
安価で取り付けめ簡単でお値打ち品だと思います。

対象商品:
57047823
2023-12-12
用途:
壊れたノブの取り換え
メタル・フィニッシュ・ケミカルズ株式会社 様

丸形のノブからこちらのレバー型に取り替えました。
簡単に取り換える事ができ、使い心地もとてもいいです。

対象商品:
57047814
2023-05-09
用途:
古いドアノブ交換
建設業・工事業

古いノブ型空錠からの交換です。壊れてはいませんが壊れるときはラッチが出たまま戻らなくなるので予防交換です。このタイプのラッチ本体はほぼ同じサイズなので入れ替えるだけです。技研製はどこでも買えますが通販だとBS50が多いので60在庫は助かります。丸座は少し小さくなるので、前のノブの跡が残ります。

対象商品:
57047805
2022-03-02
用途:
リフォーム時
建設業・工事業

値段も安く、物もしっかりしていた。また採用したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする