Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57047839 品番 JL-20-4K-TN BS60
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

一般的な室内用レバーハンドルセットです。

材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 ニッケル ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)29〜45 バックセット(mm)B/S60

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57047839
2025-04-30
用途:
トイレのレバーハンドルの取り替え
荻野建築設計室 様

取り替え箇所がハンドルが逆になっていたので説明書を見て手間取りましたが何とか出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
57047839
2023-01-18
用途:
トイレ表示鍵
有限会社千鳥台 巧房 様 (製造業)

取り付け穴あけ加工も簡単で、使い勝手良い品物でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする