GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57047857
品番
JL-20-4K-TBr BS60
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
色
ブラウン
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)
29〜45
バックセット(mm)
B/S60
商品説明動画
参考になった