GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 空錠・ハンドル単体
Kレバーミニケース丸座空錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57048076
品番
KLS43-1KM-MS
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能です。
材質
アルミ合金
仕様
鍵なし
セット内容
レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
色
塗装シルバー
仕様1
ラッチ:LSミニケース錠
勝手
左右兼用
ハンドル
Kレバー43
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
28〜40
バックセット(mm)
B/S51