GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 空錠・ハンドル単体
Kレバーミニケース丸座内締錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57048094
品番
KLS43-3KM-MG
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座にサムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質
アルミ合金
仕様
表示なし(ツマミカギ)
セット内容
レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
色
塗装ゴールド
仕様1
ラッチ:LSミニケース錠
ハンドル
Kレバー43
機能
座:丸座内締錠
対応戸厚(mm)
28〜40
バックセット(mm)
B/S51