取替用8STチューブラHT26長座鍵付(チューブララッチ+HT26長座セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57048514 品番8ST-5HT26-SG
参考基準価格(税別)¥16,670 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。
従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。
交換しても面板の取付痕が見えることはありません。
取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。

仕様8STチューブラ錠 サテンゴールド タイプHT26長座 仕様1フロントプレート:角 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット(mm)B/S51
注意
※一般住宅室内専用となります。
※新規取付の場合はLVSケース錠タイプをご使用ください。
※「G座」「F座」は穴加工が必要となります。
※レバーハンドルセット別途となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする