GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
LVSケース丸座表示錠(ケースラッチ+丸座セット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
丸座:表示錠
注文コード
57048715
品番
LVS-4ND-ZB
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕上・タイプ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LVSケース錠
色
艶消しブラック
タイプ
丸座:表示錠
仕様1
フロントプレート:角
適合扉厚(mm)
28〜40
バックセット(mm)
B/S51
注意
※一般住宅室内専用となります。