GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
LVSケーススクエア角座表示錠(ケースラッチ+SQ角座セット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57048767
品番
LVS-4PSQJ-ZB
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
タイプ
角座:表示錠
適合扉厚(mm)
33〜40
仕様
LVSケース錠
仕様1
フロントプレート:角
色
艶消しブラック
バックセット(mm)
B/S51
注意
※一般住宅室内専用となります。