大径収縮チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10本×5袋) 注文コード57048848 品番THT-16.0T-1-50PCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

一般的な非難燃熱収縮チューブです。
特徴
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。

用途
採用実績
・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護
材質ポリオレフィン 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55〜105 収縮前内径(Φmm)D:16 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮後内径(Φmm)D1:8 収縮後肉厚(mm)T:0.67
関連資料:(0.23MB)(0.12MB)(0.07MB)
注意
※保管に関してですが下記ご注意ください。
※・直射日光を避けていただくこと。
※ ・高温の場所で放置されないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする