GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 空錠・ハンドル単体
チューブラ丸座戸襖錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
色
ブラウン
注文コード
57048889
品番
AL-33-D2M-Br
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
レバーハンドルと戸襖錠D2とラッチのセット品です。
材質
和室側=[座]亜鉛合金(塗装)+[ハンドル]アルミ合金(塗装)
適合扉厚(mm)
28〜40
タイプ
丸座:戸襖錠
仕様
戸襖錠専用チューブラ錠
仕様1
フロントプレート:角
レバーの種類
H-33-Br
色
ブラウン
バックセット(mm)
B/S 60
種類
屋内用
注意
※一般住宅室内専用となります。