UL熱収縮チューブ(黒)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1m×10本) 注文コード57049189 品番SZF2-16.0B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです
特長
・有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。
・1.5Φ〜でサイズレンジが豊富です。

用途
採用実績
・電子機器、通信、自動車など
材質ポリオレフィン 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55〜125 収縮前内径(Φmm)D:16 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮後内径(Φmm)D1:8 収縮後肉厚(mm)T:0.67
注意
※保管に関してですが下記ご注意ください。
※・直射日光を避けていただくこと。
※ ・高温の場所で放置されないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする