TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の 強力ニッパー
King 強力ニッパー(刃穴なし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57051269
品番
CN-130NS
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
最もスタンダードなニッパーです。JIS認証取得商品です。
トラスコ品番
194-9934
全長(mm)
132
質量(g)
105
切断能力(mm)軟鉄線
Φ1.8
切断能力(Φmm) 銅線
Φ2.6
バネ
有り
アズワン品番
64-8466-78
切断能力(mm
2
)
より線:2
切断能力(mm)ステンレス
Φ1.2