並行輸入品 【2025年製】DUELER H/P SPORT デューラー サマータイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57054807 品番bs-hpsp-225-60r18-25-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,901
販売価格(税別)
19,910

ウェット路面の安全性
内側に丸みを帯びたプロファイル模様のブロックと4本の縦模様の溝による高い排水性。
内側:ウェット路面での高い排水性。
外側:高剛性パターンブロックによるドライ路面性能。
ハンドリング性能。
大きめのショルダーブロックとセンターストライプにより、優れたグリップと路面追従性を確保。
静かな静粛性。
【高度自動最適化設計法(GUTTII)】
パターンピッチを適切に配置することで、ノイズを効果的に低減。

用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ225/60R18 100V タイヤ幅(mm)約225 リム径(inch)18 偏平率(%)60
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする