スクリュージャッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード57055410 品番RDS-500L-1
参考基準価格(税別)¥140,400 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

リジッドラック(馬ジャッキ)の使用目的は、自動車修理、タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、馬ジャッキの高さを調整固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。

質量(kg)12.3×2台 能力(t)5(2台使用時) 最高位(mm)860 最低位(mm)560 足幅(cm)46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする