小ネジセット 6pcs

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード57055557 品番Y-2788
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96

前かごやブレーキなどのネジの紛失や交換に。

セット内容ボルト:M5×20mm(2)、M5×10mm(2)、M6×15mm(2)、ナット:M5(4)、M6(2)、ワッシャー:M5(4)、スプリングワッシャー:M6(2) 材質鉄(亜鉛メッキ) 質量(g/セット)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
なんかの時のため
製造業

自分の使用環境ではM6の出番はないが、急いで使う用に手元に置いてあります。
ナットは倍数あってもいいかと。

対象商品:
57055557
2022-07-10
用途:
予備として
製造業

5ミリは当方では使用頻度が高く、錆び付いてもドリルで割りやすい為に購入。
価格を上げても良いのでサイズと数ををもう少し増やして貰えたら助かります。
口径毎にセット組みでもいいですが、どうでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
57055557
2022-06-18
用途:
予備として
製造業

数が少ない為に2セットを購入。使い勝手が良ければ多いセットを買い直す予定。
鉄製という事で加工が楽なのが長所か。数の選択肢が増えれば文句なし。

1人が参考にしています
対象商品:
57055557
2022-08-15
用途:
自家用車に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

予備パーツです。この手の長さが少数でセットになっているのは何か会った時にあんしんです。

対象商品:
57055557
2021-04-03
用途:
自転車のメンテナンス
サンエムサービス 様

どんなサイズのものが入っているかと思い興味本位で購入した。可もなく不可もなし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする