CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 夜間走行用品
CAPTAIN STAGの 反射テープ関連
反射タスキ 広角反射
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57055846
品番
Y-4715
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
夜間の交通事故防止に役立ちます。
材質
タスキ:ポリエステル、反射材:PVC(プリズム反射広角)
色
イエロー
質量(g)
32
幅W×全長(mm)
40×1400