ニトムズ
ニトムズの OPPテープ
高性能透明梱包用テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
57077939
品番
J6190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
手で切れる
テープを引き出す音がしにくい製品です
テープの引き出しが軽く、作業性にすぐれています。
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.06
用途
梱包用
主な用途
梱包用
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
手で切れる