KP1T18TH 耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079278 KP1T18TH 耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079278 KP1T18TH 耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079278 KP1T18TH 耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079278 KP1T18TH 耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079278

耐熱耐切創アームプロテクター 1双

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57079278 品番 KP1T18TH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。
独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。
天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。
耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.
耐熱性能260℃(U度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。

用途耐切創、耐熱を要する作業 仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド サイズL 素材合成繊維ニット 特性通気性、耐切創、耐熱
注意
※溶接スパッタ、火花、炎をともなう用途では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
オーブンの出し入れで使用
株式会社 澤田屋 様 (飲食業)

お菓子屋ですがオーブンの時に鉄板に触らないように
カバーしています。
しっかりしていますが伸びるので男性の腕の太い方でも
大丈夫です。

対象商品:
57079278
2024-06-21
用途:
職場の鍋で火傷防止の為に買いました
製造業

分厚くて丈夫です
腕の火傷防止になりそうです
買って良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
1人が参考にしています
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする