ハサミ<サクサ>(スリム・グルーレス刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57081635 品番 HSM-PA120M
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

手の小さい方にも配慮した、小さめハンドル設計。
(自社一般ハサミのハンドル内面積から約30%ダウン。HSM-PA100比)
傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。
刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計「傾斜インサート」搭載で、薄いものの切断ミスを低減。
コクヨ独自開発の「ハイブリッドアーチ刃」搭載。
刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、根元から刃先まで軽い力で切れる。
刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、
粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきにくい。

材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS 質量(g)37 刃形グルーレス 板厚(mm)1.5 全長×幅W(mm)156×64 色(本体)グレー 刃渡り(mm)60 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする