まとめ買いセット(10冊入り) 厚表紙 チューブファイルエコツインR (A4縦型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10冊) 注文コード 57081696 品番 フ-RT670BX10
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

まとめ買いに最適な10冊入り。「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。
とじ具は脱着可能で表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。
とじ具を外した表紙は、保存文書用のファイルの表紙として再使用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。
分別廃棄が可能です。

用途般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。 付属品インデックス×1枚、カラー仕切りカード(5山)×1組 サイズA4-S タイプタテ 種類チューブファイル両開き 収納枚数700 背幅(mm)85 穴数2 外寸(幅W×高さH)(mm)246×307 材質(表紙)PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合) 開閉両開き グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
事務処理
その他業種

こちらのシリーズは、幅のバリエーションが多く、大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする