RU-02・03-0 Wフェルールフィッティング RU レジューシングユニオン フジトク 57085623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RU-02・03-0 Wフェルールフィッティング RU レジューシングユニオン フジトク 57085623
RU-02・03-0 Wフェルールフィッティング RU レジューシングユニオン フジトク 57085623

Wフェルールフィッティング RU レジューシングユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)5
適合管外径(Φmm)1/4":6.35 ・ 3/8":9.53
1/4":6.35 ・ 3/8":9.53
6・8
6・10
1/4":6.35 ・ 1/2":12.7
3・4
4・6
8・10
8・12
10・12
12・15
15・18
18・22
22・25
1/8":3.18 ・ 1/4":6.35
3/8":9.53 ・ 1/2":12.7
1/2":12.7 ・ 5/8":15.87
1/2":12.7 ・ 3/4":19.05
3/4":19.05 ・ 7/8":22.23
3/4":19.05 ・ 1":25.4
1/8B:10.5 ・1/4B: 13.8
1/4B:13.8 ・3/8B: 17.3
3/8B:17.3 ・1/2B: 21.7
内容量1個注文コード57085623品番RU-02・03-0
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098
適合管外径(Φmm)
1/4":6.35 ・ 3/8":9.53
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
45.7
寸法F(mm)
17
寸法E(mm)
5
寸法D1(mm)
15.4
寸法D2(mm)
17.8
寸法C1(mm)
18.4
寸法C2(mm)
20.3
寸法G1(mm)
14
寸法G2(mm)
17.46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする