※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
15
注文コード
57113158
品番
FT-15
参考基準価格(税別)
¥8,487
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼称
7/8×14山
適合管外径(Φmm)
15
材質
黄銅
形状
チーズ
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
27
ねじUNF
7/8×14山
商品豆知識
配管工事を支える補助部材