※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHF-9X3/8 黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHF L型ホースタイプ フジトク 57117096 MHF-9X3/8 黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHF L型ホースタイプ フジトク 57117096

黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHF L型ホースタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57117096 品番 MHF-9X3/8
参考基準価格(税別)¥4,913 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
呼び径(B)3/8 適合管外径(Φmm)9 材質(本体)黄銅 ねじ3/8 寸法L1(mm)66 寸法A(mm)30 寸法L2(mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応 PF1/4 バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする