ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
プッシュボタン付プリント基板用端子ブロック 235シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(70個)
注文コード
57127386
品番
235-403/331-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
3P
端子間ピッチ(mm)
5/5.08
定格電流(IEC)(A)
17.5
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.5-1.6Φmm
AWG
24-18
操作
ボタン有り