KHSデュコローレ ナイロンビーター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57127826 品番000DE5897
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

滑りにくく手にフィットしやすい素材を採用したツートーンカラーのキッチンツール、デュコローレシリーズをリニューアル発売!ハンドル素材には滑りにくく手にフィットしやすい素材エラストマーを採用ハンドルカラーは7つの素材を活かしたカジュアルなツートーンカラー

材質柄:ポリプロピレン、金属部:ステンレススチール、先部:ナイロン 質量(g)(約)54 寸法(cm)(約)7×30.3×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする