貝印
貝印の テーブルウェア(卓上備品・食器)
貝印の グラス・食器・カトラリー
貝印の 箸・カトラリー・箸置き
ドット柄 スプーン 4本セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57128009
品番
000FA5175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スタイリッシュなイメージのストライプ柄と可愛らしさのあるドット柄。
材質
【本体・口金】ステンレススチール【柄部】ABS樹脂
サイズ
L
質量(g)
130
寸法(cm)
23×12×2
耐熱温度(℃)
80