曜日別特売
000DW9010 ニュアトーン 軽いフライパン 貝印 57128106

000DW9010 ニュアトーン 軽いフライパン 貝印 57128106
000DW9010 ニュアトーン 軽いフライパン 貝印 57128106

ニュアトーン 軽いフライパン

商品レビューを投稿する
内容量1個オールドラズベリー注文コード57128106品番000DW9010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽くて扱いやすいフライパン。重さを感じにくい構造で素早く熱が回り、厚い底面が保温性を高めるので時短調理にも一役買う機能性フライパンです。

材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレススチール、取付金具:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂、ハンドルキャップ:ナイロン、表面加工:内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/耐熱焼付け塗装オールドラズベリー質量(g)(約)405サイズ(cm)20寸法(cm)(約)27×36×6.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする