曜日別特売
HDCM-100S バッテリーメーター DC 8~100V はくでん 57128770

HDCM-100S バッテリーメーター DC 8~100V はくでん 57128770
HDCM-100S バッテリーメーター DC 8~100V はくでん 57128770
HDCM-100S バッテリーメーター DC 8~100V はくでん 57128770
HDCM-100S バッテリーメーター DC 8~100V はくでん 57128770
HDCM-100S バッテリーメーター DC 8~100V はくでん 57128770

バッテリーメーター DC 8~100V

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード57128770品番HDCM-100S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。
適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)・リン酸鉄リチウム電池(F)
電圧測定範囲:DC8~DC100V
測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60V・DC72V・DC84Vの7レンジ
使用電圧に切替えて、ご使用願います。

付属品接続ケーブル、取扱説明書長さ(cm)リード:20精度1%±1digit取付寸法(mm)58×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×33×15測定速度(秒)約回2/使用電圧範囲測定:DC 8~100動作温度(℃)-10~+70動作湿度(%)10~80動作電流(mA)<15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする