DEL-08 ダイヤモンド&セラミックシャープナー カクセー 57129330

DEL-08 ダイヤモンド&セラミックシャープナー カクセー 57129330
DEL-08 ダイヤモンド&セラミックシャープナー カクセー 57129330
DEL-08 ダイヤモンド&セラミックシャープナー カクセー 57129330
DEL-08 ダイヤモンド&セラミックシャープナー カクセー 57129330
DEL-08 ダイヤモンド&セラミックシャープナー カクセー 57129330

ダイヤモンド&セラミックシャープナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード57129330品番DEL-08
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ダイヤモンドロール砥石×セラミック砥石の2つの砥石で切れ味復活、砥石よりも手軽で便利なシャープナーです。底面は前面滑り止め防止で安心・安全にご使用いただけます。シャープナーの溝に包丁をセットして包丁を引くだけ。ダイヤモンドロール砥石が高い研削力でスピーディに刃研ぎします。セラミック砥石はダイヤモンドで砥いだ後の仕上げに使用します。チタン・セラミック包丁にもご使用いただけます。

材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:シリコーンゴム、砥石:セラミック・ダイヤモンド研磨剤寸法(mm)長さ160×幅42×高さ55質量(g)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする