ワゴジャパン
スプリング式プリント基板用端子台 255シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1パック(70個)
1パック(70個)
1パック(5個)
1パック(35個)
1パック(25個)
1パック(15個)
1パック(30個)
1パック(100個)
1パック(50個)
1パック(20個)
極数
2P
2P
48P
6P
8P
16P
7P
9P
12P
4P
10P
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(70個)
注文コード
57131078
品番
255-502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
7.5/7.62
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
630
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
ピン数(ピン)
2