画像準備中

スプリング式基板用端子台 735シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(80個) 注文コード 57131114 品番 735-303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 極数3P 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 グレー 定格電圧(V)320 仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ5mm;3極;PUSHWIRE 質量(g)2.534 定格電流(A)10 適合電線(mm2)単線:0.5〜1.5(20〜16AWG) 準拠規格IEC/EN60664-1 インパルス電圧(V)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする