ワゴジャパン
スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(25個)
1パック(75個)
1パック(105個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(45個)
1パック(85個)
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
57132654
品番
804-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
9P
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
320
ピン形式
千鳥
適合電線径
0.5-2.5sq/0.8-2.0Φmm
AWG
20-12
操作
ボタン有り
ピン数(ピン)
2