TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
まとめ買い ネオジム磁石(ボール型) ゴールドメッキ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
外径(mm)
3
注文コード
57134300
品番
NB3-GL-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,195
販売価格(税別)
¥
1,995
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
5個で1パックのお買い得品番です。
ボール形状で掴みやすいです。
磁力が強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品、装飾用として。
トラスコ品番
698-1839
材質
マグネット:ネオジム磁石
形状
ボール型
色
ゴールド
外径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.32