TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
まとめ買い ネオジム磁石(ボール型) ゴールドメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
57134309
品番
NB5-GL-5P
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,352
販売価格(税別)
¥
2,138
バスケットに入れる
5個で1パックのお買い得品番です。
ボール形状で掴みやすいです。
磁力が強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品、装飾用として。
トラスコ品番
698-0347
材質
マグネット:ネオジム磁石
形状
ボール型
色
ゴールド
外径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.45