まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 57134361 品番 T10R04-M3-10P
参考基準価格(税別)¥6,370 販売価格(税込) ¥5,256
販売価格(税別)
4,778

10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番693-2847 材質マグネット:ネオジム磁石 形状丸型 厚さ(mm)4 吸着力(N)18.44 適合ねじM3 外径(mm)10 表面磁束密度(T)0.41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする