まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 吸着力(N)50.21 注文コード57134501 品番T12R10-M3-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥27,650 販売価格(税込) ¥22,812
販売価格(税別)
20,738
この商品は吸着力など30種類から選べます 他の種類を見る

10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番693-2842 材質マグネット:ネオジム磁石 形状丸型 厚さ(mm)10 吸着力(N)50.21 適合ねじM3 外径(mm)12 表面磁束密度(T)0.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする