TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
57134729
品番
T07K04-M1.6-10P
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,292
販売価格(税別)
¥
2,993
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番
691-6973
材質
マグネット:ネオジム磁石
長さ(mm)
7
形状
角型
幅(mm)
7
厚さ(mm)
4
吸着力(N)
13.49
適合ねじ
M1.6
表面磁束密度(T)
0.42