まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 吸着力(N)12.08 注文コード57134747 品番T08K03-M2-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,218
販売価格(税別)
2,925
この商品は吸着力など21種類から選べます 他の種類を見る

10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番691-6963 材質マグネット:ネオジム磁石 長さ(mm)8 形状角型 幅(mm)8 厚さ(mm)3 吸着力(N)12.08 適合ねじM2 表面磁束密度(T)0.37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする