まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 57134808 品番 T05K03-M1.6-10P
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥2,979
販売価格(税別)
2,708

10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番691-6959 材質マグネット:ネオジム磁石 長さ(mm)5 形状角型 幅(mm)5 厚さ(mm)3 吸着力(N)7.23 適合ねじM1.6 表面磁束密度(T)0.39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする