TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
吸着力(N)
9.08
注文コード
57134817
品番
T05K04-M1.6-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥3,061
販売価格(税別)
¥
2,783
この商品は
吸着力
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番
691-5485
材質
マグネット:ネオジム磁石
長さ(mm)
5
形状
角型
幅(mm)
5
厚さ(mm)
4
吸着力(N)
9.08
適合ねじ
M1.6
表面磁束密度(T)
0.41